※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミノル工業
ミノル工業の 通線工具類
ミノル工業の 通線・入線工具
ミノル工業の 入線補助具
先端誘導金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16577955
品番
P4140-34
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
スーパーイエロー用先端誘導金具
適合
Φ170用
ねじ径
M12 P1.75
寸法A(mm)
240
寸法B(mm)
166
寸法C(mm)
40
注意
※画像は代表画像を使用しています。