※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミノル工業
ミノル工業の 通線工具類
ミノル工業の 通線・入線工具
ミノル工業の 入線補助具
リードヘッド(補修用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16578007
品番
P4101-11
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
スーパーイエロー補修用リードヘッド
寸法(mm)
Φ4.5用
寸法A(mm)
28
寸法D(mm)
Φ7
寸法B(mm)
Φ5
寸法C(mm)
Φ8
注意
※リードヘッドのみでコネクターはありません。