※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミノル工業
ミノル工業の 通線工具類
ミノル工業の 通線・入線工具
ミノル工業の 入線補助具
リードヘッドコネクター(補修用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
8.5×11.1
注文コード
16578059
品番
P4195-13
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法・寸法D
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーイエロー補修用リードヘッドコネクター
サイズ
SHランナー用
ねじ径
M10
寸法A(mm)
45
寸法D(mm)
8.5×11.1
寸法E(mm)
Φ8
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
Φ16