※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミノル工業
ミノル工業の 通線工具類
ミノル工業の 通線・入線工具
ミノル工業の 入線補助具
よりもどし(電設用スイベル)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16578251
品番
MC70000
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
各種電線ケーブルのネジレ防止に
JETラインシリーズのリードヘッド(直径Φ9)に取付可能
全長(mm)
33
質量(g)
16
寸法A(mm)
33
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
8
使用安全耐荷重(kN)
2.3
注意
※連続荷重のかかる吊り上げ、降ろしには使用できません。