※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミノル工業
ミノル工業の 通線工具類
ミノル工業の 通線・入線工具
ミノル工業の 入線補助具
よりもどし(電設用スイベル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16578269
品番
MC70002
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
各種電線ケーブルのネジレ防止に
全長(mm)
72
質量(g)
120
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
Φ11
使用安全耐荷重(kN)
5.9
注意
※連続荷重のかかる吊り上げ、降ろしには使用できません。