※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミノル工業
ミノル工業の 通線工具類
ミノル工業の 通線・入線工具
ミノル工業の 入線補助具
よりもどし(電設用スイベル)9.8kN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16578278
品番
MC70003
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
各種電線ケーブルのネジレ予防に
全長(mm)
85
質量(g)
180
寸法A(mm)
85
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
Φ13
使用安全耐荷重(kN)
9.8
注意
※連続荷重のかかる吊り上げ、降ろしには使用できません。