※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミノル工業
ミノル工業の 通線工具類
ミノル工業の 通線・入線工具
ミノル工業の ケーブルグリップ
ケーブルグリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
780
材質
ロック部:アルミ
材質(ワイヤー部)
スチール
注文コード
16578348
品番
MC80045
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
スッポ抜けない安全グリップ!
ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
用途
各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに
材質
ロック部:アルミ
長さ(mm)
ネット:670
全長(mm)
780
寸法A(mm)
70
ワイヤー径(Φmm)
A部:8、C部:2.5
寸法D(Φmm)
20
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
670
材質(ワイヤー部)
スチール
適合径(Φmm)
35〜48
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%〜30%短くなります。