※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミノル工業
ミノル工業の 通線工具類
ミノル工業の 通線・入線工具
ミノル工業の ケーブルグリップ
ケーブルグリップ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
390
材質
ロック部:アルミ
材質(ワイヤー部)
ステンレス
注文コード
16578427
品番
MC80015SUS
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
スッポ抜けない安全グリップ!
ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
用途
各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに
材質
ロック部:アルミ
長さ(mm)
ネット:320
全長(mm)
390
寸法A(mm)
50
ワイヤー径(Φmm)
A部:2.5、C部:1.2
寸法D(Φmm)
10
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
320
材質(ワイヤー部)
ステンレス
適合径(Φmm)
13〜18
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%〜30%短くなります。