※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC80135M ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業 16578558 MC80135M ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業 16578558 MC80135M ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業 16578558

ケーブルグリップ中間(編込)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)1680 材質ロック部:アルミ 材質(ワイヤー部)スチール 注文コード16578558 品番MC80135M
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は全長・材質など15種類から選べます 他の種類を見る

スッポ抜けない安全グリップ!
長尺ケーブルの途中で装着することができます。
使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。

用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:アルミ 長さ(mm)ネット:1300 全長(mm)1680 寸法A(mm)110 ワイヤー径(Φmm)A部:11、C部:3 寸法E(mm)3.2 寸法B(mm)270 寸法C(mm)1300 材質(ワイヤー部)スチール 適合径(Φmm)110〜135
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%〜30%短くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする