※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC80060MSUS ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業 16578610 MC80060MSUS ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業 16578610 MC80060MSUS ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業 16578610

ケーブルグリップ中間(編込)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)1090 材質ロック部:アルミ 材質(ワイヤー部)ステンレス 注文コード16578610 品番MC80060MSUS
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は全長・材質など15種類から選べます 他の種類を見る

スッポ抜けない安全グリップ!
長尺ケーブルの途中で装着することができます。
使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。

用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:アルミ 長さ(mm)ネット:810 全長(mm)1090 寸法A(mm)70 ワイヤー径(Φmm)A部:8、C部:2.5 寸法E(mm)2 寸法B(mm)210 寸法C(mm)810 材質(ワイヤー部)ステンレス 適合径(Φmm)49〜60
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%〜30%短くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする