※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミノル工業
ミノル工業の 通線工具類
ミノル工業の 通線・入線工具
ミノル工業の ケーブルグリップ
ケーブルグリップ(二重編)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
1040
材質
ロック部:アルミ
材質(ワイヤー部)
スチール
注文コード
16578795
品番
MC80050W
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
スッポ抜けない安全グリップ!
電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。
用途
各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに
材質
ロック部:アルミ
長さ(mm)
ネット:870
全長(mm)
1040
寸法A(mm)
110
ワイヤー径(Φmm)
A部:11、C部:2
寸法D(Φmm)
30
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
870
材質(ワイヤー部)
スチール
適合径(Φmm)
45〜58
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%〜30%短くなります。