※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC80020WSUS ケーブルグリップ(二重編) ミノル工業 16578838 MC80020WSUS ケーブルグリップ(二重編) ミノル工業 16578838

ケーブルグリップ(二重編)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)770 材質ロック部:アルミ 材質(ワイヤー部)ステンレス 注文コード16578838 品番MC80020WSUS
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は全長・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

スッポ抜けない安全グリップ!
電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。

用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:アルミ 長さ(mm)ネット:650 全長(mm)770 寸法A(mm)80 ワイヤー径(Φmm)A部:8、C部:1.2 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)40 寸法C(mm)650 材質(ワイヤー部)ステンレス 適合径(Φmm)14〜23
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%〜30%短くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする