※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルグリップ(入替)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質ロック部:銅 材質(ワイヤー部)スチール 注文コード16578926 品番MC80050L
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は材質など12種類から選べます 他の種類を見る

スッポ抜けない安全グリップ!
電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)
連結用グリップで筒状に編んであります。
古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。

用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:銅 長さ(mm)ネット:1400 ワイヤー径(Φmm)編部:2 本数編込:32 材質(ワイヤー部)スチール 適合径(Φmm)45〜58
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%〜30%短くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする