曜日別特売
MC80020LSUS ケーブルグリップ(入替) ミノル工業 16578960

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルグリップ(入替)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本材質(ワイヤー部)ステンレス注文コード16578960品番MC80020LSUS
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

スッポ抜けない安全グリップ!
電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)
連結用グリップで筒状に編んであります。
古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。

用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:銅長さ(mm)ネット:1100ワイヤー径(Φmm)編部:1.2本数編込:24材質(ワイヤー部)ステンレス適合径(Φmm)14~23
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする