3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC80040INS 絶縁ケーブルグリップ ミノル工業 16579030 MC80040INS 絶縁ケーブルグリップ ミノル工業 16579030

絶縁ケーブルグリップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16579030 品番 MC80040INS
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980

絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用スタンダードタイプ
軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。
活線付近での配線作業の安全確保が図れます。

長さ(mm)ネット:750 全長(mm)850 寸法A(mm)100 ワイヤー径(Φmm)A部:15、C部:2.5 寸法C(mm)750 本数編込:28 材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー) 適合径(Φmm)34〜44
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%〜30%短くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする