※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC80040TINS 絶縁ケーブルグリップ中間(筒) ミノル工業 16579127 MC80040TINS 絶縁ケーブルグリップ中間(筒) ミノル工業 16579127

絶縁ケーブルグリップ中間(筒)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16579127 品番 MC80040TINS
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(筒抜けタイプ)
軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。
活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に装着できます。

長さ(mm)ネット:750 全長(mm)1020 寸法A(mm)100 ワイヤー径(Φmm)A部:12、C部:2.5 寸法B(mm)150 寸法C(mm)750 本数編込:28 材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー) 適合径(Φmm)34〜44
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%〜30%短くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする