※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーけん引ロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16579416 品番 R-1030A
参考基準価格(税別)¥634,000 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800

アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができます
ワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍
ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません
引張り疲労に強い
耐候性、耐食性が強い
電気絶縁性がよい
耐薬品性がよい

仕様両端アイ加工 質量(kg)24.9 寸法(m)Φ10×300 破断荷重(kN[kgf])49.4[5040]
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。(破断強度の1/6〜1/10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする