※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンガーけん引ロープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16579486 品番 R-1020PE
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

低摩擦ポリエチレン被覆で摩擦が少なく、ケーブルを電柱間のらせんハンガー内に延線作業をするためのけん引ロープです
低摩擦樹脂で被覆することで通線や牽引を行う際、滑りがよくなり作業性も大幅に改善

仕様両端アイ加工 質量(kg)16.2 寸法(m)Φ10×200 破断荷重(kN[kgf])12.8[1300]
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。(破断強度の1/6〜1/10)
※電動ウインチ等での使用には適しません。
※ポリエチレン被覆のため熱に弱く、プーリが空回りした場合など、摩擦熱によりポリエチレン被覆が溶けて破れる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする