曜日別特売
E-5253W ケーブル Wウインチ ミノル工業 16579495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブル Wウインチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード16579495品番E-5253W
参考基準価格(税別)¥408,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

Wウインチ入線作業に一台で高速、低速の二役入線作業の助っ人フットスイッチ付
プーリーカバーの採用で入線作業がより安全に行えます
オーバー荷重停止装置付きで、モーターの焼付きやケーブルの破損を未然に防ぎます

質量(kg)45本体寸法(幅W×全長×高さH)500×730×272引張強度(kN)低速:10.0、高速:6.0巻取速度(m/min)低速:3.3、高速:6.1
注意
※物品の吊り上げ、吊りおろしには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする