※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミノル工業
ミノル工業の 通線工具類
ミノル工業の 通線・入線工具
ミノル工業の ケーブルリール
台車ドラムコロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16579511
品番
E-6712
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
台車とドラムローラーの兼用タイプ
裏返せば台車に早変わり
台車フレームがスライドして大きな荷物にも対応!
付属品
ロープ(Φ8mm×1m)
軸径(Φmm)
34
寸法(mm)
[台車]最小:450×450×135、最大:635×450×135
質量(kg)
12.6
ローラーサイズ(mm)
450×450×280(中心棒を立てた状態)
車軸径(mm)
Φ75
ドラム径(mm)
Φ600〜Φ900
破断荷重(kN[kgf])
ドラムローラー:1.9[200]、台車:2.9[300]