※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-9912 大型CD管リール ミノル工業 16579529 E-9912 大型CD管リール ミノル工業 16579529

大型CD管リール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16579529 品番E-9912
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。
シンプル設計で強度抜群。
あらゆるCD管サイズをセット可能。
CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。
収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。

質量(kg)27.3 全高(mm)200(支柱なし) 収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100 収納時寸法(mm)1180×1180 最大外径(mm)Φ2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする