ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16580001 品番 SFKJM100A-N30
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

セフメットやセフホルダー全種に装着可能!電池切れまで同じ明るさ
明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm
電源:内蔵充電池(リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh)
照射時間:3h(ハイモードの場合)
セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付
強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用
独自の制御で明るさを100%キープ
ワンプッシュで最大明るさ(1000lm / 10秒間)を照射するブースト機能搭載
手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ
目と電池に優しいロースタートを採用
セフホルダー別売
米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております

用途現場作業用ヘッドライト 付属品ヘッドバンド・オーバーヘッドバンド(LE-ZB6)・ヘルメットクリップ×4個・リアバックル・USB Type-C充電ケーブル・取扱説明書 ブラック 全光束(Lm)最大1000(ブーストモード時) 連続使用時間モード1 50lm(130lx):20h、モード2 180lm(500lx):6h、モード3 350lm(1000lx):3h 光源白色高輝度LED 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×85×65 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh 光学系凸レンズ 防水仕様IP66(耐塵・耐水型) 照射距離(m)(モード3 / ブーストモード)36/56 落下衝撃(m)2
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする