用途現場作業用ヘッドライト
付属品ヘッドバンド・オーバーヘッドバンド(LE-ZB4)・ヘルメットクリップ×4個・リアバックル・USB Type-C充電ケーブル・取扱説明書
色ブラック
全光束(Lm)最大500
連続使用時間モード1 50lm:21h、モード2 250lm:12h、モード3 500lm:9h
保護等級IPX4 防水(防沫型)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×75×65
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh
光学系コリメータレンズ
電源タイプ内蔵充電池
照射距離(m)(モード3)82
電球の種類白色高輝度LED
落下衝撃(m)2