ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源タイプ内蔵充電池 注文コード16580028 品番SFNDM50A-N30W
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は電源タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型
明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm
照射時間:9h(ハイモードの場合)
セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付
強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用
大光量500lm。小型軽量の電源一体型
目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用
電池残量警告付
セフホルダー別売
米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております

用途現場作業用ヘッドライト 付属品ヘッドバンド・オーバーヘッドバンド(LE-ZB4W)・ヘルメットクリップ×4個・リアバックル・USB Type-C充電ケーブル・取扱説明書 ホワイト 全光束(Lm)最大500 連続使用時間モード1 50lm:21h、モード2 250lm:12h、モード3 500lm:9h 保護等級IPX4 防水(防沫型) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×75×65 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh 光学系コリメータレンズ 電源タイプ内蔵充電池 照射距離(m)(モード3)82 電球の種類白色高輝度LED 落下衝撃(m)2
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする