タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ヘッドライト
タジマツール(TJMデザイン)の ヘッドライト部品
ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB4 ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16580055
品番
LE-ZB4W
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
布製ヘッドバンド
頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付
ケーブルクリップ2個付
用途
ヘッドライト用ヘッドバンド
付属品
ケーブルクリップ2個
材質
バンド:縫製ゴム/ケーブルクリップ:PP
色
ホワイト
対応機種
タジマLEDヘッドライト全種
寸法(cm)
最大使用:80
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。