曜日別特売
LE-ZB6W ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB6 ホワイト タジマツール(TJMデザイン) 16580071

LE-ZB6W ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB6 ホワイト タジマツール(TJMデザイン) 16580071
LE-ZB6W ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB6 ホワイト タジマツール(TJMデザイン) 16580071
LE-ZB6W ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB6 ホワイト タジマツール(TJMデザイン) 16580071

ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB6 ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード16580071品番LE-ZB6W
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

布製ヘッドバンド
シリコン面積を大幅アップし更に滑りにくくなった新ヘッドバンド
頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付
ケーブルクリップ2個付

用途
ヘッドライト用ヘッドバンド
付属品ケーブルクリップ2個材質バンド:縫製ゴム/ケーブルクリップ:PPホワイト寸法(cm)最大使用:80
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする