明和グラビア
明和グラビアの 空調/換気関連部品
明和グラビアの エアコン部材
明和グラビアの 室外機部品
室外機省エネシートG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
16580080
品番
ホワイトウッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約24℃。キズや凹みに強くお手入れもしやすい
用途
室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ
材質
【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系
色
CL
寸法(cm)
32×43(×2枚)
注意
※風当たりの強い場所では使用しないでください。
※台風・大雨・強風など危険な状況下では使用しないでくださ