アバオ ファスト ブラック (国際バージョン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16580177 品番C071DB03
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、4本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。
幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。
また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。
ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。 さらにアバオ ファストにはレッグループにゲート付きファストバックルを採用しているため、一度調節すれば再調整の必要がなく、グローブを着用していても簡単に着脱可能です。
複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。

用途
フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。
長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。
両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。
器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。
サイズ0 質量(g)2060 身長(cm)160〜180 ウエスト(cm)65〜80 寸法(cm)【レッグループ】44〜59
注意
※ギアループは用具を携行 / 整理する目的でのみ使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする