DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 結束バンド/結束工具/固定具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルタイ/結束バンド
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 耐候タイプ
手でちぎれるケーブルタイセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
寸法(mm)
1本あたり:長さ150・幅2.8・厚さ1.3
材質
ケーブルタイ:ナイロン66、簡易ホルダー:PEコート紙
注文コード
16580256
品番
CTH-15S-1510
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
余ったバンド部を 手でねじってちぎれる
切り口がとがらず安全
簡易ホルダー付
・前面の小窓からケーブルタイを素早く取り出せる
配線整理、園芸、DIYなどに
材質
ケーブルタイ:ナイロン66、簡易ホルダー:PEコート紙
寸法(mm)
1本あたり:長さ150・幅2.8・厚さ1.3
質量(g)
70
タイプ
長さ:150mmタイプ(結束径:8〜35mm)
本体寸法(mm)
80×30×240
結束径(Φmm)
8〜35
耐候性
-10℃〜80℃(使用温度範囲)
ホルダー寸法(mm)
簡易ホルダー:幅80×高さ240
関連資料:
(1.52MB)
注意
※パッケージ状態ではケーブルタイは収納されていません。