DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の プライヤ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ウォーターポンププライヤ
イージープラレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16580369
品番
EPW-45
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ラチェット機構で開口部の微調整が簡単
ワンタッチボタンでスライド調整
爪が平行移動するので調整がしやすい
材質
(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC
寸法(mm)
22×260×70
質量(g)
422
開口幅(mm)
最大:45
関連資料:
(1.68MB)
商品説明動画
参考になった