BMK-4S 盤用マルチキー(ステンレスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580378 BMK-4S 盤用マルチキー(ステンレスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580378 BMK-4S 盤用マルチキー(ステンレスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580378

盤用マルチキー(ステンレスタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16580378 品番BMK-4S
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

4タイプの配電盤、分電盤用の合鍵に
錆びに強い【ステンレス製】
4タイプのカギに対応
・タキゲン A-121-H型(現行型)
・タキゲン 0061型(現行型)
・旧型×2種(1990年以前の引込ボックスに多く使用できる)

材質ステンレス 質量(kg)28 本体寸法(mm)80×80×2.4
関連資料:(1.79MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする