SJX-S05-25LL LEDストリングSJX(フォールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580396 SJX-S05-25LL LEDストリングSJX(フォールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580396 SJX-S05-25LL LEDストリングSJX(フォールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580396

LEDストリングSJX(フォールタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16580396 品番 SJX-S05-25LL
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ストリングタイプのイルミネーションパーツ
別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯
数珠つなぎで直列接続可能
ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能

仕様SJV:4.8 材質PVC 長さ(mm)2.5 質量(g)230 タイプ屋外用IP44 定格消費電力(W)1.32(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時) 寸法(cm)LED間隔:約10 LED色電球色・電球色 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10℃〜40度、常湿 LED使用数(個)24
関連資料:(1.64MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする