DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDストリングSJX(フォールタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16580421
品番
SJX-S05-25WB
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ストリングタイプのイルミネーションパーツ
別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯
数珠つなぎで直列接続可能
ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様
SJV:4.8
材質
PVC
長さ(mm)
2.5
質量(g)
230
タイプ
屋外用IP44
定格消費電力(W)
1.32(全点灯時)
定格入力電圧(V)
DC24
接続
12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)
寸法(cm)
LED間隔:約10
LED色
白・青
駆動方式
AC-DCアダプタ方式
使用環境条件
-10℃〜40度、常湿
サイズ(mm)
2.5
LED使用数(個)
24
関連資料:
(1.64MB)
商品説明動画
参考になった