LEDスティックライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 16580430 品番 SJ-ST05B-5S
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スティックタイプのイルミネーションパーツ
別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯
別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、
8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能
数珠つなぎで直列接続可能
ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能

仕様SJV:4.2 材質PVC・PC タイプ屋外用IP44 本体寸法(mm)(合計)22×22×680 本体質量(g)420 定格消費電力(W)1.32(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時) 寸法(cm)LED間隔:約2 セット数5本組 LED色青・青 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10℃〜40度、常湿 LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)
関連資料:(0.7MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする