曜日別特売
SJ-ST05L-5S LEDスティックライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580439

SJ-ST05L-5S LEDスティックライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580439
SJ-ST05L-5S LEDスティックライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580439

LEDスティックライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
LED色電球色・電球色
内容量1セット(5本)注文コード16580439品番SJ-ST05L-5S
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スティックタイプのイルミネーションパーツ
別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯
別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、
8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能
数珠つなぎで直列接続可能
ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能

仕様SJV:4.2材質PVC・PCタイプ屋外用IP44本体寸法(mm)(合計)22×22×680本体質量(g)420定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約2セット数5本組LED色電球色・電球色駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)
関連資料:(0.7MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする