商品レビューを投稿する内容量1台接続口径【P・R1・R2ポート】Rc3/8注文コード16589968品番4GB430R-10-K-4
参考基準価格(税別)¥18,840販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用にオプション外部パイロット接続口径【P・R1・R2ポート】Rc3/8種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁電圧(V)DC12保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁個別排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)保持電流(A)0.03電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応最低パイロット圧力(MPa)0.2~0.7切替位置数3位置オールポートブロックA・Bポート管接続口径Rc3/8
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。