商品レビューを投稿する内容量1台接続口径【P・R1・R2ポート】-オプションサージキラー・ランプ付(ランプは端子箱に付属) / 外部パイロット / 切削油対応品注文コード16597519品番4GB459R-00-BKA-1
参考基準価格(税別)¥21,810販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品は電圧・接続口径・オプションなど20種類から選べます他の種類を見る 環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。