用途空圧シリンダの駆動切換用に
接続口径【P・R1・R2ポート】Rc1/4
種類ベース搭載用単体バルブ
弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁
電圧(V)AC100
保護構造防塵(IP40相当)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5〜55
最低使用圧力(MPa)0.2
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
手動操作方式ノンロック・ロック共用形
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
皮相電力(VA)0.93
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
リード線長さ(mm)300
周囲温度(℃)-5〜55(凍結なきこと)
保持電流(A)0.009
電線接続方式E形コネクタ、リード線付
RoHS指令(10物質対応)対応
切替位置数2位置シングル
A・Bポート管接続口径Φ8ワンタッチ継手