商品レビューを投稿する内容量1台接続口径【P・R1・R2ポート】-注文コード16620497品番4GB429R-00-E0KA-3
参考基準価格(税別)¥17,690販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品は電圧・接続口径・A・Bポート管接続口径など92種類から選べます他の種類を見る 環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用にオプション外部パイロット / 切削油対応品接続口径【P・R1・R2ポート】-種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁電圧(V)DC24保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.4最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁個別排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)保持電流(A)0.017電線接続方式E形コネクタ、リード線付RoHS指令(10物質対応)対応最低パイロット圧力(MPa)0.2~0.7切替位置数2位置ダブルA・Bポート管接続口径-
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。