※代表画像です。

4GB450R-10-E0-4 パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GB450Rシリーズ CKD 16626919 4GB450R-10-E0-4 パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GB450Rシリーズ CKD 16626919 4GB450R-10-E0-4 パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GB450Rシリーズ CKD 16626919 4GB450R-10-E0-4 パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GB450Rシリーズ CKD 16626919 4GB450R-10-E0-4 パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GB450Rシリーズ CKD 16626919 4GB450R-10-E0-4 パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GB450Rシリーズ CKD 16626919

パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GB450Rシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)DC12 接続口径Rc3/8(P・R1・R2ポート) 注文コード16626919 品番4GB450R-10-E0-4
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は電圧・接続口径など368種類から選べます 他の種類を見る

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に 接続口径Rc3/8(P・R1・R2ポート) 種類単体バルブ 電圧(V)DC12 保護構造防塵(IP40相当) 消費電力(W)0.4 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5〜55 電線接続方法E形コネクタ、リード線付 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃)-5〜55(凍結なきこと) 保持電流(A)0.034 RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類パイロット式ソフトスプール弁 切替位置数3位置P・A・B接続 A・Bポート管接続口径Rc3/8
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする