商品レビューを投稿する内容量1台接続口径Rc1/4(P・R1・R2ポート)注文コード16627811品番4GA430R-C12-E20-5
参考基準価格(税別)¥18,790販売価格(税込)¥18,698販売価格(税別)
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用にオプションサージキラー・ランプ付接続口径Rc1/4(P・R1・R2ポート)種類単体バルブ電圧(V)AC110保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ、リード線付最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下皮相電力(VA)0.98雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)500周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)保持電流(A)0.009RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類パイロット式ソフトスプール弁切替位置数3位置オールポートブロックA・Bポート管接続口径Φ12ワンタッチ継手
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。