曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA430Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA430Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA430Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA430Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA430Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA430Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA430Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロック内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
368件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
リード線長さ(mm)
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166157894GA430R-C8-E0-1【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.009
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166157984GA430R-C8-E0-3【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.015
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166158074GA430R-C8-E0-4【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.03
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166158164GA430R-C10-E0-1【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.009
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166158254GA430R-C10-E0-3【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.015
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166158414GA430R-C10-E0-4【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.03
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166158504GA430R-C12-E0-1【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.009
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166158594GA430R-C12-E0-3【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.015
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166158684GA430R-C12-E0-4【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.03
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166158774GA430R-10-E0-1【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.009
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166158864GA430R-10-E0-3【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.015
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166158954GA430R-10-E0-4【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.03
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166172504GA430R-C8-E0F-1【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.009
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166172594GA430R-C8-E0F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.015
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166172684GA430R-C8-E0F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.03
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166172774GA430R-C10-E0F-1【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.009
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166172864GA430R-C10-E0F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.015
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166172954GA430R-C10-E0F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.03
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166173114GA430R-C12-E0F-1【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.009
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166173204GA430R-C12-E0F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.015
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166173294GA430R-C12-E0F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.03
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166173384GA430R-10-E0F-1【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.009
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166173474GA430R-10-E0F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.015
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166173564GA430R-10-E0F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.03
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166180904GA430R-C8-E2-1【P・R1・R4ポート】Rc1/43000.009
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166180994GA430R-C8-E2-3【P・R1・R5ポート】Rc1/43000.017
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166181084GA430R-C8-E2-4【P・R1・R6ポート】Rc1/43000.034
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166181174GA430R-C10-E2-1【P・R1・R7ポート】Rc1/43000.009
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166181264GA430R-C10-E2-3【P・R1・R8ポート】Rc1/43000.017
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166181354GA430R-C10-E2-4【P・R1・R9ポート】Rc1/43000.034
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166181514GA430R-C12-E2-1【P・R1・R10ポート】Rc1/43000.009
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166181604GA430R-C12-E2-3【P・R1・R11ポート】Rc1/43000.017
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166181694GA430R-C12-E2-4【P・R1・R12ポート】Rc1/43000.034
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166181784GA430R-10-E2-1【P・R1・R13ポート】Rc1/43000.009
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166181874GA430R-10-E2-3【P・R1・R14ポート】Rc1/43000.017
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166181964GA430R-10-E2-4【P・R1・R15ポート】Rc1/43000.034
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166197704GA430R-C8-E20-1【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.009
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166197794GA430R-C8-E20-3【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.017
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166197884GA430R-C8-E20-4【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.034
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166197974GA430R-C10-E20-1【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.009
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166198064GA430R-C10-E20-3【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.017
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166198154GA430R-C10-E20-4【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.034
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166198314GA430R-C12-E20-1【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.009
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166198404GA430R-C12-E20-3【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.017
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166198494GA430R-C12-E20-4【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.034
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166198584GA430R-10-E20-1【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.009
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166198674GA430R-10-E20-3【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.017
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166198764GA430R-10-E20-4【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.034
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166206374GA430R-C8-E2F-1【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.009
17,760
15,998
17,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
166206464GA430R-C8-E2F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.017
17,760
15,998
17,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする