中部高圧ホース
中部高圧ホースの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
中部高圧ホースの 高圧洗浄機用アクセサリー
中部高圧ホースの 高圧洗浄機用ホース
リール巻3/8サイズホース・1/2ネジ式カップリング付高圧洗浄機ホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16631107
品番
T3-Z-30M-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
リール巻
3/8サイズ・1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース
ワイヤー補強業務用ホース
ホース長さ(m)
30
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
15.6
用途
蔵王産業・スーパー工業・ホンダ互換対応品
使用空気圧力(MPa)
23
耐熱温度(℃)
0〜80
質量(g/m)
330
注意
※軸心にOリングが付いてないタイプ
※ケルヒャータイプとは互換性がありません旧式200Vの洗浄機には対応していない機種があります。必ず画像を参照して下さい。