曜日別特売
PS027SG 板金パッキン付ビス ステンレス(SUS410) 頭部色付き 若井産業 16631186

板金パッキン付ビス ステンレス(SUS410) 頭部色付き

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(500本)
頭部 (銀黒)
内容量1箱(500本)注文コード16631186品番PS027SG
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。

ねじの呼びM4.3ねじ径(mm)4.3長さ(mm)27材質ステンレス頭部 (銀黒)頭部径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16631168
2016-10-02
用途: 外壁固定

箱の中でビスがぶつかり色がはげている物があったり
最初からビスが曲がっている物などがありましたが
概ね希望通りの商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4614:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする