※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
パッキンダンバ(ユニクロ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
16631238
品番
6925PDU
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
パッキンがはみ出しにくい頭部形状。しっかり防水、耐久性に優れたパッキン採用(ポリオレフィン系)
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M4
表面処理
ユニクロ
用途
C型鋼(1.2〜2.3mm)+薄鋼板(0.5mm2枚重ねまで)0.6mm以上の薄鋼板を止め付ける場合は下穴を開けてからご使用ください。
ねじ径(mm)
4
頭部径(Φmm)
10