※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
パッキンダンバ ステンレス(SUS410)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
長さ(mm)
19
注文コード
16631265
品番
6919PSP
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじ径(mm)
4
長さ(mm)
19
材質
ステンレス
頭部径(Φmm)
10