ASHB3257 ホースバンド オールステンレス製(SUS304) モノタロウ 16631405 ASHB3257 ホースバンド オールステンレス製(SUS304) モノタロウ 16631405 ASHB3257 ホースバンド オールステンレス製(SUS304) モノタロウ 16631405 ASHB3257 ホースバンド オールステンレス製(SUS304) モノタロウ 16631405

ホースバンド オールステンレス製(SUS304)

(377件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16631405 品番ASHB3257
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。

バンド幅(mm)12.7 使用範囲外径(Φmm)2-1/4インチ(32-57mm) 寸法A(mm)29 寸法B(mm)11 寸法C(mm)8 寸法D(mm)15 寸法E(mm)12.7 寸法F(mm)0.6 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 直径(Φmm)57
注意
※作業時は手袋等を利用してご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16631405 ASHB3257 70169768 - ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ 1個 179 税込197 モデルチェンジ(後継品)です。 仕様範囲が異なりますのでご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 377
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16631353
2023-06-05
用途:
消雪パイプ様

消雪パイプの接続部分に使用しています。しっかりと止めてくれるので水漏れがなく大変助かっています。ネジを回しところもーねじ回しになっているので、いたずらされずに済みますので、冬寒い間1回やれば間に合うので非常に便利しています。これもホームセンターで最近なかなか売ってないので、やっぱりモノタロウさんしか頼る人がいません。

対象商品:
16631353
2023-03-05
用途:
オートバイのメンテナンス

各サイズそろっていて便利ですね。機能的には問題なく使用できます。

対象商品:
16631414
2022-04-07
用途:
水中ポンプのホース接続
電気・ガス・熱供給・水道業

水中ポンプのホースの接続に使用している。漏れもなく最適です。

対象商品:
16631353
2022-03-07
用途:
コンプレッサー修理のため
自動車・二輪車・自転車関連業

エアーコンプレッサータンク交換して新しいエアーホース交換の際買いました。

対象商品:
16631432
2022-04-26
用途:
ラジエターホースの固定
建設業・工事業

ラジエターホースの固定に非常に優れていて、まず、外れない

対象商品:
16631414
2022-05-31
用途:
整備
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

マイナスドライバーで締めるけどなめる。六角もなめる。

対象商品:
16631387
2021-11-05
用途:
メンテナンス
飲食業

いろいろなホースバンドがありますがこの商品でも十分に満足のいく締め付けが出来ております。
ホースバンドを使う時に一番重要なのは締めすぎない事だと思います。
締め付けすぎるとどんなホースバンドでも漏れが発生してしまいますね。
今回は大型バイクのラジエターホース締め付けに使用しましたが全く問題ありません。

対象商品:
16631396
2021-12-07
用途:
車両ラジエーターホースの締め付け用

ラジエーターホースのベルトですので腐食による破断があってはなりません。ステンレス製で錆びにも強いとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする