※画像はLですが、商品はMになります

No.318 グリップカーボン(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ) 16631746 No.318 グリップカーボン(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ) 16631746 No.318 グリップカーボン(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ) 16631746 No.318 グリップカーボン(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ) 16631746 No.318 グリップカーボン(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ) 16631746 No.318 グリップカーボン(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ) 16631746

グリップカーボン(タグ付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16631746 品番 No.318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ポリエステルとコットンの混紡糸を採用することで、肌ざわりが良くなめらかな風合いを実現しています。
カーボンブラックを樹脂に配合しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)21 材質ポリエステル・綿・その他 ブラック 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 機能抗菌防臭 入数(双)1 トラスコ品番770-4216 質量(g)85 アズワン品番65-0551-95 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16631755
2020-12-08
用途:
機械メンテナンス

安価で非常に良い商品でした。やぶれたら再度注文致します。

対象商品:
16631746
2019-05-27
用途:
型枠加工組立
建設業・工事業

素手での作業が禁止の為、道具を扱う際のすべり止め・丸のこ使用時の巻き込まれ防止になるので使用しています。もっと薄手の物などありますが、耐久性・コストを考えると今まで使用した中で一番です。

対象商品:
16631746
2020-04-09
用途:
カーボンの切断作業の時、
製造業

生地が厚手で、グリップもしっかりきいているので滑りにくく、今の仕事にはかかせない商品です。

対象商品:
16631746
2017-01-20
用途:
荷捌き時

汚れると洗濯して使っているが 指先のゴムが磨り減ると新しいものにする。
ホームセンターより安い気がする。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする