グリップカーボン(タグ付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16631755 品番 No.318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ポリエステルとコットンの混紡糸を採用することで、肌ざわりが良くなめらかな風合いを実現しています。
カーボンブラックを樹脂に配合しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 材質ポリエステル・綿・その他 ブラック 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 機能抗菌防臭 入数(双)1 トラスコ品番770-4208 質量(g)95 アズワン品番65-0551-96 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16631755
2020-12-08
用途:
機械メンテナンス

安価で非常に良い商品でした。やぶれたら再度注文致します。

対象商品:
16631746
2019-05-27
用途:
型枠加工組立
建設業・工事業

素手での作業が禁止の為、道具を扱う際のすべり止め・丸のこ使用時の巻き込まれ防止になるので使用しています。もっと薄手の物などありますが、耐久性・コストを考えると今まで使用した中で一番です。

対象商品:
16631746
2020-04-09
用途:
カーボンの切断作業の時、
製造業

生地が厚手で、グリップもしっかりきいているので滑りにくく、今の仕事にはかかせない商品です。

対象商品:
16631746
2017-01-20
用途:
荷捌き時

汚れると洗濯して使っているが 指先のゴムが磨り減ると新しいものにする。
ホームセンターより安い気がする。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする