シロアリハンター駆除用

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード16631773 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,617
販売価格(税別)
2,379

食べさせて巣ごと駆除するシロアリ駆除剤。有効成分は昆虫だけに作用するので、人畜に安全。

適合害虫シロアリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×240×450 有効成分ビストリフルロン・松材 有効期間約2年 利用場所屋内屋外両用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-27
用途:
ちょっと他のコメントができすぎ
製造業

シロアリはそう簡単には退治できない。気長に何回も購入して何回も設置するしかない。これは設置するには簡単で何回か使ってはいる。効果は不明。イエ白蟻の巣って長さ2メートルぐらいのサツマイモような形。それこそ数百万匹ぐらいいるのでは?退治するにはこれ一個二個では全然足りないと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
16631773
2023-09-16
用途:
倉庫の白アリ退治
製造業

お盆休み明けに白アリが出て驚きました。全滅までは無理ですが、もう出てきて欲しくないです。

対象商品:
16631773
2023-06-05
用途:
窓を開けていたら、針が入ってきたのでもしやと思い

シロアリのランデブーの日にちょうど窓を開けてしまい、針が入ってきたので焦って買いました置いておくだけで安心なので心強いです。今のところ食べた後は見つかっていないのでシロアリが発生しなかったことが証明できて安心できました

1人が参考にしています
対象商品:
16631773
2020-08-10
用途:
切った木に白アリのため
株式会社十八屋 様 (サービス業)

駐車場の切った木の中より白アリが発生してましたので、早速使ってみました。
数日後見事に白アリは退散しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする